Beli bambi arch files di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Bambi Map Ordner PVC Ring Mekanik Model Deluxe, Rado & Fing Ring A5 (Map File / Map Binder)Deskripsi:PVC Lever Arch File Blue Cyber 1016, lengkap dengan Rado, Finger Ring, Lapisan ganda pada bagian bawah & MEKANIK BLUE CYBER memberikan kepastian kenyamanan dan perlindungan terbaik untuk jari dan dokumen Anda. Tersedia dalam 24 Warna yang menarik. Bambi PVC LAF Blue Cyber 1016 merupakan pilihan yang tepat bagi Anda yang mementingkan kualitas dan penampilan yang mampu meningkatkan motivasi kerja di setiap ruangan kantor Anda.atribut:
- Size: A5
- Capacity (mm): 75
- Spine Size (cm): 7
- Type: Landscape
- Bambi Map Ordner Ring Mekanik (Map File / Map Binder)Deskripsi:Pilihan lengkap PVC Lever Arch File (Ordner) yang diperkuat dengan lapisan dibagian bawah untuk menghindari goresan pada meja atau lemari. Dilengkapi dengan mekanik kualitas tinggi dan fitur-fitur lainnya untuk kepuasan anda.atribut:
- Color: Blue
- Bambi Map Ordner PVC Ring Mekanik Model Deluxe, Rado & Fing Ring A4 (Map File / Map Binder)Deskripsi:PVC Lever Arch File Blue Cyber 1015,lengkap dengan Rado, Finger Ring, Lapisan ganda pada bagian bawah, & MEKANIK BLUE CYBER memberikan kepastian kenyamanan dan perlindungan terbaik untuk jari dan dokumen Anda. Tersedia dalam 24 Warna yang menarik termasuk diantaranya 5 warna fluorescent yang spesial, Bambi PVC LAF Blue Cyber 1015 merupakan pilihan yang tepat bagi Anda yang mementingkan kualitas dan penampilan yang mampu meningkatkan motivasi kerja di setiap ruangan kantor Anda.atribut:
- Capacity (mm): 50
- Size: A4
- Spine Size (cm): 5
- Type: Potrait
- SUPER TOOL Screw Cam Clamp Double Eyes.Twist-Cam TypeDeskripsi:-It is easy to tighten when lifting laterally, as a screw is located on top.(Similarly, when it is installed on the H-shape steel beam above, it can also be tightened easily.)-The circular cam rotates and bites into the suspended load when the screw is ti-This clamp is optimum for lifting, hanging, horizontal pulling, turning over, etc. of steel sheet, section steel, etc. in various industries such as constructions, civil engineering, iron and steel, shipbuilding, and canning industry.-Equipped with a 17 x 21 double-end short type ratchet wrench
- Mitsubishi Electric Inverter Freqrol-D700 Series (Three-Phase 200V)atribut:
- Storage Temperature Range (°C): -20 to 65
- FYH UFL Small, Lightweight Chisel Flange Typeatribut:
- Shaft Hole Classification: Cylindrical hole type (with set screw)
- Material: High carbon chromium bearing steel
- Shape: Horizontal flange type
- Bambi Plastik Pocket Dokumen (Document Keeper)atribut:
- Color: Clear
- Material: PP
- SMC Air Cylinder (CM2) 25mmatribut:
- Rod End Bracket: None
- Suffix For Cylinder2: Rubber Cushion,Rod End Male Thread,Without Rod Boot
- Pivot Bracket: None
- Cylinder Stroke 2: Without Cylinder Stroke 2
- Bore Size (mm): 25
- Dual Stroke Mark: Without Two Stroke Mark
- Made To Order: Standard
- Bambi Map Ordner PVC Ring Mekanik 1014 (Binder)atribut:
- Capacity: 50mm
- Type: Potrait
- OMRON General Purpose Relays, Built-in LED Indicator Type (LY2N)Deskripsi:General Purpose Relays, Built-in LED indicator type, Plug-in terminal, 2 Poles,Coil Ratings 100 VAC / 110 VAC
- Bantex Map Ordner Plastik Ring Mekanik A4 (Binder)Deskripsi:Ordner / LAF Bantex PP terdiri dari 23 pilihan warna, dilengkapi dengan mekanik pengunci rado dan diperkuat dengan lapisan ganda pada bagian bawah ordner untuk menghindari goresan pada meja/kabinet. Pengunci rado membuat ordner tidak mudah roboh. Dilengkapi pula dengan label yang dapat diganti dan finger ring untuk mempermudah pengambilan ordner pada rak/kabinet.atribut:
- Capacity (cm): 7
- slice Auto-Rectractable Pen CutterDeskripsi:The blade edges are round shaped for safe work, which can be used as a countermeasure against injury and work-related accidents.When working, the blade edges can be put out from the main body by pushing the green knob on the upper side of the product with a finger.When the finger becomes apart from the knob, the blade is automatically stored in the main body by the spring force.atribut:
- Compatible Replacement Blade: 10404
- Total Length (mm): 133.5
- Color: Main Body
- PaperOne Copy Paper Digital A4 100gsm (Kertas HVS / Fotocopy)Deskripsi:Copier Paper ukuran A4 atau ukuran 21.0x29.7cm dengan variasi ketebalan 70-80 gsm. Ramah lingkungan, 100% berbahan serat dari perkebunan bersertifikat PEFC. Ketebalan tinggi sehingga memungkinkan pencetakan dupleks (dua sisi) dengan nuansa kertas yang baik. Opacity tinggi yang tidak tembus pandang. Tingkat keputihan kertas yang tinggi, kontras dengan kejelasan cetak yang tajam. Kelembutan tinggi dengan kualitas cetak yang tajam, segar dan jelas dengan nuansa kertas yang halus. Tepi potong yang presisi. Performa bebas masalah dan aman pada printer. Teknologi Cetak HD ProDigi, Peningkatan teknologi permukaan untuk pencetakan warna inkjet/laser yang lebih baik. Sangat cocok digunakan untuk laporan kantor, buletin, salinan proposal, grafik, memo, resume, tesis, esai dan surat.atribut:
- Size: A4
- Paper Type: Presentation Digital
- Color: White
- Paper Weight (gsm): 100
- Size (mm): 210x297
- Bantex Map Ordner PVC Ring Mekanik F4 (Binder)atribut:
- Type: Potrait
- Bambi Map Plastik Zipper A5Deskripsi:Zipper Pocket P.V.C Transparent 0.30mm; A5 Pocket Size : 18cm x 24cmatribut:
- Size: A5
- Bag Size: 180 x 240 mm
- King Jim Map Ordner Ring Ekonomi (Map File / Map Binder)atribut:
- Type: Potrait
Daftar Harga bambi arch files Terbaru March 2026
| Bambi Map Ordner PVC Ring Mekanik Model Deluxe, Rado & Fing Ring A5 (Map File / Map Binder) | Rp43.900 |
| Bambi Map Ordner Ring Mekanik (Map File / Map Binder) | Rp40.900 |
| Bambi Map Ordner PVC Ring Mekanik Model Deluxe, Rado & Fing Ring A4 (Map File / Map Binder) | Rp49.900 |
| SUPER TOOL Screw Cam Clamp Double Eyes.Twist-Cam Type | Rp7.299.900 |
| Bambi Map Ordner PVC Ring Mekanik | Rp49.900 |
| Mitsubishi Electric Inverter Freqrol-D700 Series (Three-Phase 200V) | Rp2.299.900 |
| FYH UFL Small, Lightweight Chisel Flange Type | Rp139.900 |
| Bambi Plastik Pocket Dokumen (Document Keeper) | Rp31.900 |
| SMC Air Cylinder (CM2) 25mm | Rp689.900 |
| Bambi Map Ordner PVC Ring Mekanik 1014 (Binder) | Rp46.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102150238-1.jpg)
/P101548319-1.jpg)
/P102150245-1.jpg)


/e9P105904513-1.jpg)

/9xP101548357-3.jpg)
%2025mm/b3P101579399-3.jpg)
/P102267707-1.jpg)
/P102127056-1.jpg)
/h3P102267615-21.jpg)

/7vP102134283-22.jpg)
/hyP102267646-9.jpg)


/P101002914-1.jpg)